Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-773897024 Herst.-Nr.: BA705 EAN/GTIN: 4004360794292 |
| |
|
| | |
| Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 4 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen! Weitere Informationen: | | Breite: | 20 | Farbe: | silber | Höhe: | 10 | Tragfähigkeit: | 8000 | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet grau eckig, haft magnet, haft-magnet eckig, Magnet Glasboard, Boardmagnet, Dauermagnet, Design-Magnet, Hochglanzmagnet, Kraftmagnet, Kühlschrankmagnet, Magnet für Glasboards, Magnet-Set, Memoboard-Magnet, Neodym-Magnet, Notizmagnet, Powermagnet, Supermagnet, Würfelmagnet, magnetisch, starke Magnete, Würfellmagnet, Magnet, Magnete, Sigel, Artverum, Neodym, Würfel, würfelförmig, Würfelform, Packung mit 4 Stück, 4ST, vernickelt, silber, 20x10x20mm, BA705, für Glasmagnetboards, Cube, C10, Extra Strong, für Metalloberflächen, superstark, extrastrong, SuperDym |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,76* | € 22,43* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,30* | € 24,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,60* | € 25,34* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 18,50* | € 25,94* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 20,82* | € 28,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|