| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-BA724 Herst.-Nr.: BA724 EAN/GTIN: 4004360794711 |
| | |
|
| | |
| Die Magnete aus Aluminium, Neodym (1,1 x 1,1 cm, Würfel, grau, kupfer, gold, 3 Stück) halten bis zu 6 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen! - Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
- Die Magnete aus Aluminium, Neodym (1,1 x 1,1 cm, Würfel, grau, kupfer, gold, 3 Stück) halten bis zu 6 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
- Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
- Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
- Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Farbe: | titangrau/kupfer/gold | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 11 mm x 11 mm x 11 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Aluminium | Neodym |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet set, haft magnet, haftmagnet sigel, boardmagnet;magnet für glasboards;supermagnet;starke magnete;dauermagnet;notizmagnet;memoboard-magnet;powermagnet;kraftmagnet;hochglanzmagnet;kühlschrankmagnet;design-magnet;magnetisch;magnet-set;alumagnet;würfelmagnet;master of boards;BeBoard |
| | |
| |