Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Neodym Magnet C10 "Extra-Strong" (B x H x T) 20 x 10 x 20 mm Würfel Silber 4 St. BA705


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2754601-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA705
EAN/GTIN:
     4004360794292
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet
Sigel Neodym Magnet C10 "Extra-Strong" (B x H x T) 20 x 10 x 20 mm Würfel Silber 4 St. BA705

SIGEL BA705 SuperDym-Magnete C10 "Extra-Strong", bis zu 13 Bl. (A4, 80g/m²), Cube-Design, 20x20 mm, silber, 4 Stück

Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 4 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
Hochglänzend poliertes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.

Die Magnete aus Aluminium, Neodym (2 x 1 cm, Würfel, silber, 4 Stück) halten bis zu 13 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 25 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

Technische Daten:
Haken vorhanden: Nein · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Sonderform: Würfel · Werkstoff (Details): Neodym · magnethaftend: Ja · max. Anzahl Blätter je Magnet: 13 Bl. DIN A4

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 20 x 10 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Sigel
Farbe:
grau
Haken vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Ja
max. Anzahl Blätter je Magnet:
13 Bl. DIN A4
Sonderform:
Würfel
Werkstoff (Details):
Neodym
Produkt-Art:
Neodym Magnet
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnete rechteckig, haftmagnet, Sigel, BA705, C10 "Extra-Strong"
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,81*
€ 22,47*
10 Tage
7
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,29*
€ 24,35*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 24,81*
1 Tag
7
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,46*
€ 25,94*
Lager 102
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 30,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,13*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 14,29*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 6,91*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 7,56*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,51*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,56*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,67*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 12,37*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,19*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,40*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,32*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.