Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C898002 Herst.-Nr.: CSATA600EXI EAN/GTIN: 4015867227343 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dieser PCI Express-Karte verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer SATA-III-Ports! Die CSATA600EXI überzeugt durch eine maximale Datenübertragungsrate von 6 Gb/s und sorgt dafür, dass auch riesige Dateien oder Dokumente in Windeseile zum oder vom Desktop-Computer übertragen werden. Wählen Sie zwischen 2 externen eSATA-Ports, 2 internen SATA-Ports – oder aus einer Mischung aus beiden Varianten. Features: Kompatibel mit SATA-I-, SATA-II- und SATA-III-Festplatten sowie SSD-Laufwerken Ergänzen Sie Ihren PC mit 2 externen eSATA- und 2 internen SATA-Ports Optimal für schnelle Sicherungen, Videospiele, Videobearbeitung und weitere Anwendungen Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 6 Gb/s und ist abwärtskompatibel mit 3 Gb/s ind 1.5 Gb/s Unterstützt Hot-Plug und Hot-Swap
Weitere Informationen:  |  | Anzahl eSATA: | 2 | SATA intern: | 2 | Steckplatz: | PCIe | Anzahl Ports: | 2+2 Port | Schnittstellen (Ausgang): | PCIe + SATA + eSATA | Besonderheiten: | inkl. Low-Profile Slotblech | Produkt-Art: | SATA Controller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,38* | € 23,37* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 16,91* | € 23,38* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,46* | € 25,01* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,48* | € 28,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 30,37* | € 40,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|