Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CSATA600EXI 2+2 Port SATA Controller PCIe, SATA, eSATA PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861699-BP
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CSATA600EXI
EAN/GTIN:
     4015867227343
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
Conceptronic CSATA600EXI 2+2 Port SATA Controller PCIe,SATA,eSATA PCIe

Conceptronic CSATA600EXI 2-Port-SATA & 2-Port-eSATA PCI-Express-Karte

Kompatibel mit SATA-I-, SATA-II- und SATA-III-Festplatten sowie SSD-Laufwerken
Ergänzen Sie Ihren PC mit 2 externen eSATA- und 2 internen SATA-Ports
Optimal für schnelle Sicherungen, Videospiele, Videobearbeitung und weitere Anwendungen
Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 6 Gb/s und ist abwärtskompatibel mit 3 Gb/s ind 1.5 Gb/s
Unterstützt Hot-Plug und Hot-Swap


Mit dieser PCI Express-Karte verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer SATA-III-Ports! Die CSATA600EXI überzeugt durch eine maximale Datenübertragungsrate von 6 Gb/s und sorgt dafür, dass auch riesige Dateien oder Dokumente in Windeseile zum oder vom Desktop-Computer übertragen werden. Wählen Sie zwischen 2 externen eSATA-Ports, 2 internen SATA-Ports – oder aus einer Mischung aus beiden Varianten.

Technische Daten:
Anzahl SATA Ports intern: 2 · Anzahl eSATA Ports: 2 · Port (Nur für Titel): 2+2 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): PCIe,SATA,eSATA · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Low-Profile Slotblech · Steckplatz: PCIe

Weitere Informationen:
Schnittstellenkarten-Besonderheiten:
inkl. Low-Profile Slotblech
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
PCIe | SATA | eSATA
Anzahl eSATA Ports:
2
Anzahl SATA Ports intern:
2
Steckplatz:
PCIe
Produkt-Art:
SATA Controller
Weitere Suchbegriffe: eSATA Adapter, eSATA Controller, eSATA Karte, sata controller, Conceptronic, CSATA600EXI, Schnittstellenkarte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,37*
€ 23,35*
1
€ 6,78*
ab € 16,90*
€ 23,37*
2
€ 6,95*
ab € 18,06*
€ 24,54*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 28,28*
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.