Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM Laptop-Arbeitsspeicher Modul DDR3 8GB 1 x 8GB Non-ECC 1600MHz 204pin SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C41886
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16S11/8
EAN/GTIN:
     0740617207019
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

ValueRAM von Kingston ist darauf ausgelegt, die Spezifikationen nach dem Branchenstandard zu erfüllen, und wird während des gesamten Entwicklungs- und Herstellungsprozesses streng getestet, um Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. ValueRAM ist die ideale Lösung, wenn es Ihnen bei Standardspeicher auf das beste Leistungsverhältnis ankommt. Jeder ValueRAM Speicher entspricht ganz den JEDEC-Spezifikationen und ist 100%ig getestet.

Einhaltung von JEDEC-Vorschriften
JEDEC legt die Normen für die Halbleiter-Technik fest und ist die für die Halbleiter-Standardisierung zuständige Behörde der Electronic Industries Alliance (EIA). Rund 300 Unternehmen aus allen Segmenten der Branche beteiligen sich aktiv an der Entwicklung der Standards, um den Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Als langjähriges Mitglied des Board of Directors der JEDEC unterstützt Kingston Technology die Entwicklung der Standards für die Speichertechnologie. Alle Kingston Speicher halten die JEDEC-Vorschriften ein, die eine wichtige Spezifikation für die führenden Halbleiterhersteller darstellen.
Features:
8 GB (1x 8 GB) DDR3-RAM
Taktfrequenz 1600 MHz
Spannung 1.5 V
Weitere Informationen:
Bauform:
204pin SO-DIMM
Typ:
ValueRAM
Speicher:
1
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Speicher-Technologie:
DDR3
Anwendungsbereiche:
Notebook
Betriebsspannung:
1.5 V
Besonderheiten:
Unbuffered (Ungepuffert) + Dual Rank
Takt-Frequenz:
1600 MHz
Latenzzeiten:
CL11 11-11-27
Spezifikation:
PC3-12800
Speicherkapazität je Modul:
8 GB
Produkt-Art:
Laptop-Arbeitsspeicher Modul
Modell:
ValueRAM
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR3-RAM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 41,39*
3 Tage
18
€ 4,50*
ab € 31,81*
€ 41,47*
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 32,21*
€ 42,33*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,45*
€ 42,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,78*
€ 47,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-1018L-MP
ab € 384,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.