Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16S11/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16S11/8
EAN/GTIN:
     740617207019
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Anzahl Pins:
204
Bus Taktrate:
1600 MHz
Speicherlayout:
1 x 8192 MB
Speicherkapazität:
8192 MB | 8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC-12800
Ursprungsland:
Taiwan
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, kingston so-dimm 8gb, ddr ram, ddr3 ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.