Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Schriftband 15574 Kompatibel ersetzt DYMO 45803 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C029311
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15574
EAN/GTIN:
     6934974118123
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten
Features:
100% kompatibles Schriftband
Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig
Hohe Klebekraft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kompatibel
Schriftfarbe:
Schwarz
Schriftbandbreite:
19 mm
Ersetzt Orignal-Typ:
45803
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelManager 500TS + LabelManager 450D + LabelManager 450 + LabelManager 420P + LabelManag
Schriftband-Typ:
D1
Bandfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
7 m
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelManager 500TS; LabelManager 450D; LabelManager 450; LabelManager 420P; LabelManager 4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 9,19*
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 9,19*
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,36*
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 13,17*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.