| |
|
| Artikel-Nr.: 273-GUG15574 Herst.-Nr.: 15574 EAN/GTIN: 6934974118123 |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassetten. Für DYMO® Beschriftungsgeräte. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz auf weiß | Abmessungen: | 19 mm / 7 m | Ausführung: | Schriftband kompatibel zu Dymo 45803 / S0720830 | Anreißer (Online): | Schriftband 19 mm/7 m, kompatibel 45803, schwarz/weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Schriftbandkassette, kompatibel zu Dymo 45803/S0720830, 19 mm breit / 7 m lang, schwarz auf weiß | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Platzdeckchen, Platzmatten, Tischset, beschriftungsband 19mmx7m schwarz auf weiß, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, Beschriftungskassette, Schriftbandkassetten, Beschriftungskassetten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,97* | € 9,22* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,94* | € 9,22* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8,95* | € 13,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 14,21* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 11,28* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|