Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C020671 Herst.-Nr.: 1794060 EAN/GTIN: 4002632919220 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 10 Stück
Weitere Informationen: | | Länge: | 71 mm | Gewicht: | 4 g | Klingenbreite: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 5,87* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,88* | € 8,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,88* | € 8,99* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,88* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|