Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge rostfrei f.Profi40 a10Stk. Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklinge rostfrei f.Profi40 a10Stk. Martor
Ersatzklinge rostfrei f.Profi40 a10Stk. Martor
Artikel-Nr.:
     4012-726852
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     17940.60
EAN/GTIN:
     4002632919220
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Styroporklinge Nr. 7940 und Nr. 17940 für Sicherheitsmesser

• 2-seitiger Schliff
• Passend für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40 und SECUNORM 380

Weitere Informationen:
Modell:
Nr. 17940
Material:
Stahl, rostfrei
Klingenlänge:
71,2 mm
Klingenbreite:
17,7 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
17940.60
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, 4002632919220, Ersatzklinge, Ersatzklingen, Klinge, Martor, Messer-Klinge, QR5058236
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,64*
Lager 4012
155
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 9,01*
2 Tage
131
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 9,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 9,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.