Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3549-05 UK 2958023 Drehmomentschlüssel 3/8" (10 mm) 10 - 50 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A077892
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958023
EAN/GTIN:
     4002805935545
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Features:
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser.
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
348 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
825 g
Skaleneinteilung:
2.5 °
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Abtrieb:
3/8" (10 mm)
Drehmoment (max.):
50 Nm
Drehmoment (min.):
10 Nm
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, gedore drehmomentschlüssel 3/8 10-50 nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 3/8, Gedore, 3549-05 UK, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 87,37*
€ 106,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 116,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 95,25*
€ 116,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 116,76*
€ 4,90*
ab € 94,49*
€ 118,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,03*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,70*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,37*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 93,23*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,42*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,51*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 135,69*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 82,89*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 86,04*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,81*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.026,11*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.471,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.