Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim USB-C® Dockingstation 49142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A004432
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49142
EAN/GTIN:
     0023942491422
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Die ideale Lösung, um aus Ihrem Notebook oder Smartphone eine Workstation zu machen. Die HDMI-Schnittstelle unterstützt bis zu 4K** Videoausgang von Ihrem Computer zu einem 4K-Monitor. Bis zu 5 Gbps* – zwei USB 3.0-Anschlüsse bieten viel Platz für weiteres Zubehör. Unterstützt gleichzeitige Gigabit-Ethernet-Ausgabe. Anschluss für eine SD Karte, sowie Micro SD Karten. Schlankes, kompaktes Design - ideal für unterwegs.
Features:
3x USB 3.0; HDMI; Gigabit Ethernet; SD / MicroSD; USB-C® Laden
Lieferumfang:
USB-C® Multi Hub USB 3.1/HDMI/SDHC/RJ45
Weitere Informationen:
Tiefe:
50 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
117 mm
Gewicht:
103 g
Anzahl Ausgänge:
6 x
Stromversorgung:
über USB
Herstellerfarbe:
Silber (matt)
Schnittstellen (Ausgang):
USB-C® USB 3.2 (Gen 2) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + HDMI® + RJ45 + SD + microSD
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 31,10*
€ 40,64*
€ 4,70*
ab € 32,14*
€ 41,85*
€ 6,78*
ab € 32,55*
€ 42,54*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 44,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,26*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goobay
66274
ab € 17,21*
Ähnlich
Verbatim
49140
ab € 18,12*
Ähnlich
Verbatim
49143
ab € 9,96*
Ähnlich
2direct
UA0085
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.