Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF482Z Akku-Bohrschrauber 18V ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986652
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF482Z
EAN/GTIN:
     0088381699013
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.
Features:
18 V/ -Akku
Drehmoment (max.) (Details) 62 Nm

Weitere Informationen:
Höhe:
249 mm
Länge:
185 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
1.8 kg
Max. Drehmoment:
62 Nm
Max. Bohr-Ø:
38 mm
Spannung:
18 V
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1900 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 8,00*
ab € 58,41*
€ 71,23*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 60,93*
€ 74,24*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 61,15*
€ 74,32*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 61,57*
€ 75,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,73*
€ 78,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,46*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,74*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,09*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.