Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DC18RC Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DC18RC Ladegerät
Makita DC18RC Ladegerät
Makita DC18RC Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24351595
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     195584-2
EAN/GTIN:
     4052993443568
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
Eingangsspannung
230 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gewicht und Abmessungen
Breite des Batterieladegeräts
190 mm
Tiefe des Batterieladegeräts
156 mm
Höhe des Batterieladegeräts
84 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 115,93*
Zubehör
Makita
193060-0
ab € 68,41*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 71,38*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,56*
Zubehör
Makita
BL1840
ab € 52,60*
Zubehör
Makita
DFR750RTE
ab € 454,90*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 107,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.