Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-9101004821 Herst.-Nr.: DDF482Z EAN/GTIN: 0088381699013 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Leerlaufdrehzahl: 0-600/1900min-¹ · prüfpflichtig: ja · Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 38 mm · Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm · Drehmomenteinstellung: 36 Nm · Gewicht mit Akkupack: 1.8 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, makita schnellspannbohrfutter 1,5-13, 2 gang bohrmaschine, elektrobohrmaschine makita, Bohrschrauber, Akkuschrauber, Drehschrauber |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 58,41* | € 71,23* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,93* | € 74,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 61,15* | € 74,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 61,57* | € 75,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,76* | € 77,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|