Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikeldetailsicht MAKITA MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     223-8303450
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF482Z
EAN/GTIN:
     0088381699013
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

MAKITA Akku-Bohrschrauber 18,0 V DDF482Z (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Akku-Bohrschrauber 18V • 62 Nm • 0-1.900 min

Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren
Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
  • Mit LED-Licht
  • 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
  • Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
  • Feinfühlig regelbare Drehzahl
  • XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • 1 x Schnellspannbohrfutter 13mm 199154-9
  • 1 x Schraube M4x12 251314-2
  • 1 x PH/LS Doppelbit 784637-8
Weitere Informationen:
Akkusystem LXT:
Akkuspannung:
18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion):
Li-ion
Akkuschutzsystem:
Akku-systeme:
LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl:
0 - 600 / 1900 min⁻¹
Drehmoment hart/weich:
62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen:
21
Bohrleistung in Holz:
38 mm
Bohrleistung in Stahl:
13 mm
Aufnahme:
1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite:
1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (LpA):
75 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Vibration:
≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA):
1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H):
185 x 79 x 249 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
€ 8,00*
ab € 58,41*
€ 71,23*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 60,93*
€ 74,24*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 61,15*
€ 74,32*
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 61,57*
€ 75,05*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,76*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,46*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,74*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,09*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.