Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-12481-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950482
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12481-0000000
EAN/GTIN:
     4048879201841
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7000-12481-0000000
Typ:
7000-12481-0000000
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Nennstrom:
4 A
Anschlussquerschnitt (max.):
0.5 mm²
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1457
€ 5,80*
ab € 4,18*
€ 5,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,42*
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,51*
€ 8,99*
€ 8,95*
ab € 6,32*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6341000
ab € 41,93*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6340300
ab € 7,36*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6340500
ab € 26,07*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340100
ab € 13,68*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340200
ab € 14,92*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340060
ab € 12,60*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.