| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975614 Herst.-Nr.: 7000-12221-6341000 EAN/GTIN: 5059045693604 |
| |
|
| | |
| Serie = 7000 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 10m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
cULus, cSAus, GOST. Gerade M12-Steckverbinder für Sensor-Stellglied mit offenem Kabelende. Die M12-Steckverbinder für Sensor-Stellglied von MURR Elektronik mit PUR-Kabel (gemäß UL/CSA) sind für extrem anspruchsvolle Anwendungen wie in Werkzeugmaschinen, Schwenktischen, Metallschnitt und Metallbau geeignet und können bei korrekter Installation auch für C-Schienen verwendet werden. Diese Kabelkomponenten mit M12-Steckverbinder und offenem Ende besitzen eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Schmiermittel, Kühlmittel und andere aggressive Medien, sie sind schwer entflammbar gemäß VDE 0472, und sie werden in 4- und 5-poligen Ausführungen mit verschiedenen offenen Kabellängen für Ihre spezifischen Anwendungen angeboten. Hält hohen mechanischen Beanspruchungen stand Hohe Abriebfestigkeit Hydrolyse- und UV-beständig IP67 im montierten und angeschlossenen Zustand Max. Strom: 4 A Weitere Informationen: | | Serie: | 7000 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 10m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensorkabel murr, 7975614, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000122216341000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |