| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975633 Herst.-Nr.: 7000-40341-6340100 EAN/GTIN: 5059045297642 |
| |
|
| | |
| Serie = 7000 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 1m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt Steckverbinder 2 = M12 Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse
cULus, cSAus, GOST. M12-Steckverbinder-Kabelgarnituren für Sensor-Stellglied, mit LED. Die Kabelgarnituren mit geradem M12-Stecker auf abgewinkelte M12-Buchse für Sensor-Stellglied von MURR Elektronik mit Anzeige-LEDs und PUR-Kabel (gemäß UL/CSA) sind für extrem anspruchsvolle Anwendungen wie in Werkzeugmaschinen, Schwenktischen, Metallschnitt und Metallbau geeignet und können bei korrekter Installation auch für C-Schienen verwendet werden. Diese Kabelkomponenten mit M12- auf M12-Steckverbinder besitzen eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Schmiermittel, Kühlmittel und andere aggressive Medien, sie sind schwer entflammbar gemäß VDE 0472, und sie werden in 3- und 4-poligen Ausführungen mit verschiedenen Kabellängen für Ihre spezifischen Anwendungen angeboten. Maximaler Strom: 4 A Hält hohen mechanischen Beanspruchungen stand Hohe Abriebfestigkeit Hydrolyse- und UV-beständig Schutzklasse IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | 7000 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 1m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | abgewinkelt | Steckverbinder 2: | M12 | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, murr sensorkabel 5x 1m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, 7975633, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000403416340100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,77* | € 20,20* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,17* | € 20,21* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,17* | € 23,56* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,62* | € 23,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,41* | € 25,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|