| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975774 Herst.-Nr.: 7000-99102-0000000 EAN/GTIN: 5060641280853 |
| |
|
| | |
| Steckertyp = M12
Für M8-Steckverbinder ist ein Drehmomentschlüssel für 0,4 Nm spezifiziert, der bei MURR Elektronik unter der Teilenummer 7000-99101-0000000 erhältlich ist. Drehmomentschlüssel mit M12-Sicherungsmutter. Ein praktischer Drehmomentschlüssel eigens für die M12-Steckverbinder der Serie 7000 von MURR Elektronik, der ein hörbares Klicken verursacht, wenn das voreingestellte Anzugsmoment von 0,6 Nm erreicht ist. Dieser Schlüssel in praktischer Größe sorgt für das perfekte Anzugsmoment für einen vollständig abgedichteten Steckverbinder und verhindert Verformungen des internen O-Rings durch übermäßiges Festziehen. Hörbares Klicken, wenn das feste Anzugsmoment erreicht ist. Drehmomenteinstellung: 0,6 Nm Weitere Informationen: | | Steckertyp: | M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Steckverbinder-Schraubenschlüssel, Steckverbinderschlüssel, murr drehmoment-schlüssel, rundsteckverbinder sonstige, 7975774, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Steckverbinder-Montagewerkzeug, Murrelektronik Limited, 7000991020000000, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Connector Wrenches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,99* | € 108,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,98* | € 109,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,97* | € 123,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,90* | € 128,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,98* | € 129,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|