Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, IDC-Anschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975759
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12481-0000000
EAN/GTIN:
     5059045298199
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = IDC
Schutzart = IP65, IP67
Nennstrom = 4.0A
Serie = 7000
Betriebsspannung = 32,0 V
Verbindungstyp = Steckbar
Betriebstemperatur max. = +85°C

Steckverbinder Murrelektronik Limited Sensor-BetätigungselementDer M12-Stecker der Serie Murrelektronik Limited 7000 mit 4 Kontakten und Rundsteckverbinder mit Sensorbetätigungselement hat einen steckbaren Inline-Anschluss. Dieser Kabelsteckverbinder hat eine Nennspannung von 32 V und einen Nennstrom von bis zu 4 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder verfügt über eine Steckverbindung mit einem Gewindeverriegelungsmechanismus für eine einfache und sichere Verbindung. Das Steckverbindergehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Dieser Steckverbinder verfügt über IDC-Anschlüsse und hat eine extrem gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle, Schmierstoffe, Kühlmittel und andere aggressive Medien. Kabelkomponenten und Steckverbinder für Sensor-Betätigungselement von Murrelektronik Ein umfassendes Angebot an M8- und M12-Steckverbinder-Kabelkomponenten, Verteilern, M8- und M12-Steckverbindern, Feldbus-Steckverbinderkabelkomponenten, Kupplungen und Werkzeugen von Murrelektronik.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Einfaches Stecken und Trennen Betriebstemperaturbereich zwischen -25 °C und 85 °C. Außendurchmesser des Kabels zwischen 4 mm und 5,1 mm Außendrahtdurchmesser zwischen 1,2 mm und 1,6 mm UngeschirmtAnwendungenWerkzeugmaschinen Metallschneiden und -herstellung FertigungZertifizierungenCURus GOST Schutzart IP65 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
IDC
Schutzart:
IP65, IP67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
7000
Betriebsspannung:
32,0 V
Verbindungstyp:
Steckbar
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, 7975759, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000124810000000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1174
€ 5,80*
ab € 4,17*
€ 5,87*
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,52*
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,49*
€ 9,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6341000
ab € 41,93*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6340300
ab € 7,36*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6340500
ab € 26,13*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340100
ab € 13,68*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340200
ab € 14,92*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340060
ab € 12,60*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.