Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Rundsteckverbinder 7000-12481-0000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5090
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12481-0000000
EAN/GTIN:
     4048879201841
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Murrelektronik Rundsteckverbinder 7000-12481-0000000 Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren M12, Ausführung Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung gerade, Anzahl der Pole 4, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemme IDC, Aderquerschnitt 0,5mm², Zulässiger Kabeldurchmesser 4 ...

5,1mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Für Anwendungen bis 32 V AC/DC und 4 A

Weitere Informationen:
Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren:
M12
Ausführung:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung:
gerade
Anzahl der Pole:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemme
Geschirmt:
Nein
Aderquerschnitt:
0.5 mm²
Zulässiger Kabeldurchmesser:
4 mm | 5.1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
1421
€ 5,80*
ab € 4,18*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,42*
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,51*
€ 8,99*
€ 8,95*
ab € 6,31*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6341000
ab € 42,06*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6340300
ab € 7,36*
Zubehör
Murrelektronik
7000-12221-6340500
ab € 26,12*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340100
ab € 13,70*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340200
ab € 14,90*
Zubehör
Murrelektronik
7000-40341-6340060
ab € 12,70*
Zubehör
Murrelektronik
7000-99102-0000000
ab € 91,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.