| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975639 Herst.-Nr.: 7000-40341-6340060 EAN/GTIN: 5059045567110 |
| |
|
| | |
| Serie = 7000 Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Mantelmaterial = PUR Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt AWG = 22 AWG
cULus, cSAus, GOST. M12-Steckverbinder-Kabelgarnituren für Sensor-Stellglied, mit LED. Die Kabelgarnituren mit geradem M12-Stecker auf abgewinkelte M12-Buchse für Sensor-Stellglied von MURR Elektronik mit Anzeige-LEDs und PUR-Kabel (gemäß UL/CSA) sind für extrem anspruchsvolle Anwendungen wie in Werkzeugmaschinen, Schwenktischen, Metallschnitt und Metallbau geeignet und können bei korrekter Installation auch für C-Schienen verwendet werden. Diese Kabelkomponenten mit M12- auf M12-Steckverbinder besitzen eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Schmiermittel, Kühlmittel und andere aggressive Medien, sie sind schwer entflammbar gemäß VDE 0472, und sie werden in 3- und 4-poligen Ausführungen mit verschiedenen Kabellängen für Ihre spezifischen Anwendungen angeboten. Maximaler Strom: 4 A Hält hohen mechanischen Beanspruchungen stand Hohe Abriebfestigkeit Hydrolyse- und UV-beständig Schutzklasse IP67 Weitere Informationen: | | Serie: | 7000 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Mantelmaterial: | PUR | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | AWG: | 22 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sai-buchse m12, sai buchse, sensorkabel 4x0,34mm², 7975639, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000403416340060, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,70* | € 19,21* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,56* | € 19,22* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,51* | € 22,52* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,96* | € 22,52* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,80* | € 23,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|