| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y858162 Herst.-Nr.: TPRPM038 EAN/GTIN: 3606489832858 |
| |
|
| | |
| TeSys island ist eine innovative Lastmanagementlösung, die Maschinen intelligenter und zuverlässiger macht und gleichzeitig die Markteinführungszeit verkürzt, so dass OEMs in ihrer Industry 4.0-Reise vorankommen können. TeSys island wurde entwickelt, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten. Dank des digitalen Ansatzes von TeSys island wird die Anwendungsauswahl und Systemkonfiguration vereinfacht und der Engineering-Aufwand reduziert, was eine schnellere Maschineninstallation ermöglicht. TeSys island bietet dem Benutzer Zugriff auf gerätebezogene Daten für die Systemdiagnose. Darüber hinaus kann TeSys island problemlos in Automatisierungssysteme von Drittanbietern integriert werden und unterstützt alle wichtigen Feldbusse.
· Das System verwaltet Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80A/37kW/50PS. · Bis zu 20 Module / 1 Meter an einem Buskoppler · Ein-Klick-Montage auf DIN-Schiene und keine Steuerverkabelung erforderlich · Keine zusätzliche Verkabelung erforderlich, dank internem AUX-Bus · Keine mechanischen Einstellungen / Einstellungen erforderlich · Digital & Analog I/Os verfügbar · International normkonform · Nur 21 kommerzielle Referenzen für das Gesamtsystem, darunter 5 Standard-Motorstarter und 5 funktionale Sicherheits-Motorstarter. · Energieüberwachung auf Lastniveau · Cybersicherheit im System integriert (Achilles Level 2 & Safety bis Cat 4)Safety Stop TUV-zertifiziert (Stop 0 und 1 mit den Verdrahtungskategorien 1 bis 3, geeignet für Ple (Performance Level) und SIL Level 3) Offene Konnektivität durch Ethernet IP und Modbus TCP Feldbusse
Anwendungen:
Optimierte und leistungsstarke Maschinen installiert in: · Verpackung · Materialtransport · Nahrung & Genuss · Materialbearbeitung · Optimierte und leistungsstarke Maschinen installiert in: · Kleinpumpen: insbesondere in den Segmenten Nahrung & Genuss, Fertigung und Logistik Features: Digitale multifunktionale Lastmanagementlösung bis 80A Weitere Informationen: | | Tiefe: | 115 mm | Breite: | 45 mm | Schutzart: | IP20 | Display: | Nein | Max. Umgebungstemperatur: | +60 °C | Herst.-Teilenr.: | TPRPM038 | Typ: | TeSys-island | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Erweiterbar: | Ja | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Stromaufnahme: | 160 mA | Max. Dauerstrom: | 38 A | Montageart (Details): | Hutschiene | Umgebungstemperatur: | -10 bis +60 °C | Produkt-Art: | Direktstarter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 79,80* | € 95,30* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,92* | € 95,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,51* | € 96,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,88* | € 96,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,57* | € 97,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|