| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489832858 Herst.-Nr.: TPRPM038 EAN/GTIN: 3606489832858 |
| |
|
| | |
| TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Direktstarter, 38 A, 18,5 kW für Überlastschutz und Management ohne Schaltfunktion. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 45 mm, für Hutschienenmontage. 3-poliger Lastabgang. Optimiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. TeSys island - Industrie 4.0 optimiertes Lastmanagmentsystem mit IIOT Protokollen. Lastabgangskarte zur Messung relevanter Werte. Funktionen Überlastschutz, Überwachen. Zur Anbindung von z.B. Softstartern, Halbleiter Relais und zur Überwachung von Lastabgangsgruppen. Weitere Informationen: | | Breite: | 45 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, motorstarter 18,5kw, TPRPM038, Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter, Lastabgang, Motorabgang, Motormanagementsystem, Strommessung, Überlastrelais |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 79,80* | € 95,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 82,92* | € 95,32* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,51* | € 96,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,88* | € 96,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,57* | € 97,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|