Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Eine LED zeigt de...
Zelio Control. Dieser Drehzahlwächter überwacht eine drehende Achse auf Über- oder Unterschreitung eines eingestellten Grenzwertes (0,1-1200 U/min, 0,002-20 Hz). Zur Erfassung ist ein zusätzlicher ...
XSAV-Induktiver Sensor zur Drehzahlüberwachung in zylindrischer Bauform M30, Schaltabstand Sn 10mm, Drehzahl 6-150 U/min, Spannungsversorgung 12-48V DC, 2m Anschlussleitung, Ausführung für hohe Tem...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Eine LED zeigt den ...
Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze (208-480 VAC) auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar ist. Der...