Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 088915 PKZM0-6,3-T Schutzschalter 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749252
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088915
EAN/GTIN:
     4015080889151
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Typ:
PKZM0-6,3-T
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Schutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,37*
€ 61,84*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 50,58*
€ 64,32*
€ 5,46*
ab € 54,11*
€ 68,48*
Frei Haus
ab € 56,11*
€ 71,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,52*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,84*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,36*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,22*
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,97*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
082884
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.