Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZMN3-AE400 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 200 - 400A Schaltspannung (m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259114
EAN/GTIN:
     4015082591144
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Montageart:
Festeinbau
Typ:
NZMN3-AE400
Einstellbereich Strom (min.):
200 A
Einstellbereich Strom (max.):
400 A
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung (max.):
690 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.100,71*
€ 1.203,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.108,55*
€ 1.208,55*
Frei Haus
ab € 1.168,76*
€ 1.273,02*
€ 5,90*
ab € 1.180,41*
€ 1.283,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.300,27*
€ 1.454,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,40*
€ 1.730,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,52*
€ 1.703,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.417,74*
€ 1.687,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,48*
€ 1.618,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,95*
€ 1.573,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,27*
€ 1.547,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,24*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,09*
Zubehör
Eaton
266792
ab € 87,34*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,54*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 91,14*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,94*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,39*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,68*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,71*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,69*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,73*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,12*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 122,72*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 173,93*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.