Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p., 400A NZMN3-AE400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45258277
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259114
EAN/GTIN:
     4015082591144
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p., 400A NZMN3-AE400

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 400 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800..4400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,63*
€ 1.225,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.107,28*
€ 1.234,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.175,03*
€ 1.297,45*
€ 5,90*
ab € 1.171,84*
€ 1.301,63*
€ 5,95*
ab € 1.207,57*
€ 1.337,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,45*
€ 1.543,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,96*
€ 1.533,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,79*
€ 1.475,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,14*
€ 1.436,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,03*
€ 1.398,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,23*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 12,01*
Zubehör
Eaton
266792
ab € 86,98*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,02*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 91,19*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 72,16*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,62*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,15*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,40*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,95*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,79*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,32*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 123,27*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 173,18*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.