Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y615982 Herst.-Nr.: 6024810 EAN/GTIN: 4048612019948 |
| |
|
| | |
| · leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU- Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten · gute mechanische Abriebfestigkeit · gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen · hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl · sehr gute Passform · hohe Flexibilität Einsatzgebiete: · Feinmontage · Präzisionsarbeiten · Kontrollarbeiten Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Polyamid + Polyurethan | Material (Handrücken): | Polyamid + Polyurethan | Größe: | 10 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Montagehandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, uvex, unilite / unipur, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,75* | € 1,09* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,12* | € 1,32* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,12* | € 1,59* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,39* | € 1,93* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,15* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|