Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3100 015TD HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm DIN 338 Zylinderschaft 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y543611
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 015TD
EAN/GTIN:
     5013969781212
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer mit Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall. Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert. Gefertigt gemäß DIN 338.
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
40 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
1.5 mm
Bohrloch-Ø:
1.5 mm
Arbeitslänge:
18 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 1,5mm, din 338, CK, Metallbohrer Split-Point, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,595*
2 Tage
44
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,685*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
7 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.