Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack C.K T3100 015TD HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm DIN 338 Zylinderschaft 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085406
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 015TD
EAN/GTIN:
     5013969781212
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
5er Pack C.K T3100 015TD HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm DIN 338 Zylinderschaft 2St.

C.K. T3100 015TD HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm DIN 338 Zylinderschaft 2St./Pack

Metallbohrer mit Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall. Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert. Gefertigt gemäß DIN 338.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 1.5 mm
Spitzenwinkel: 135 °
Material: HSS
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 1.5 mm
Arbeitslänge: 18 mm
Gesamtlänge: 40 mm
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Inhalt: 2 St.
Hersteller-Nr.: T3100015TD
EAN: 5013969781212
St.

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 1,5mm, din 338, C.K., T3100 015TD, Metallbohrer Split-Point, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,595*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,16*
Lager 1039
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.