Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3100 015TD HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm DIN 338 Zylinderschaft 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327584-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 015TD
EAN/GTIN:
     5013969781212
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
C.K T3100 015TD HSS Metall-Spiralbohrer 1.5 mm Gesamtlänge 40 mm DIN 338 Zylinderschaft 2 St.

HSS-Metallbohrer 1.5 mm, Split-Point, DIN 338 2 St.

Metallbohrer mit Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall. Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert. Gefertigt gemäß DIN 338.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 18 mm · Bohrloch-Durchmesser: 1.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 40 mm · Material (Bohrer): HSS · Schaftdurchmesser: 1.5 mm · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
C.K
Material (Bohrer):
HSS
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
1.5 mm
Arbeits-Länge:
18 mm
Schaftdurchmesser:
1.5 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Gesamtlänge:
40 mm
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 1,5mm, din 338, C.K, T3100 015TD, Metallbohrer Split-Point, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,595*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,16*
Lager 102
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,24*
7 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.