Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Split Point Bohrer, 2-teilig, Ø 1.5 mm, 18 mm, Metall, DIN 338, T3100 015TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Split Point Bohrer, 2-teilig, Ø 1.5 mm, 18 mm, Metall, DIN 338, T3100 015TD
HSS Split Point Bohrer, 2-teilig, Ø 1.5 mm, 18 mm, Metall, DIN 338, T3100 015TD
Artikel-Nr.:
     4502-03L3636
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 015TD
EAN/GTIN:
     5013969781212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- 135°, Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall - Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert - Bearbeitete Spannuten für eine größere Genauigkeit für einen saubereren Schnitt - gemäß DIN 338 - Durchmesser: 1,5 mm - Arbeitslänge: 18 mm - Gesamtlänge: 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS Split Point Bohrer, 2-teilig
Durchmesser:
1.5 mm
Länge:
18 mm
Material:
Metall
Norm:
DIN 338
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 1,5mm, din 338, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,595*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,16*
6 Tage
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,27*
€ 17,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.