Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-539 Stromzange CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52109
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-539
EAN/GTIN:
     4016138808766
Suchbegriffe:
Kriechstromzange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Die Strommesszangenserie VC-500 vereint Robustheit und Funktionalität in einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis.
Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzen Weichgummischutz sehr robust. Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True RMS). Je nach Modell ist eine schnelle Balkenanzeige (Bargraph) sowie eine Max-Hold-Funktion zur Ermittlung von Motoranlaufströmen integriert. Alle Geräte verfügen über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich sind alle Geräte mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.
Features:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
37 mm
Breite:
215 mm
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 nF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
80 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
80 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: voltcraft strommesszange, strommesszangen, strommesszangen 100ma, VOLTCRAFT, voltkraft, kriechstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 107,84*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 84,65*
€ 107,85*
€ 3,50*
ab € 98,13*
€ 122,69*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 159,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10982495
ab € 11,61*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,20*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4N
ab € 11,96*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4P
ab € 17,48*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 24,57*
Sonstiges
Voltcraft
VC-500
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.