Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-539 Stromzange CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084931
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-539
EAN/GTIN:
     4016138808766
Suchbegriffe:
Kriechstromzange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
VOLTCRAFT VC-539 Stromzange CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000

Berührungsloser Spannungsprüfer

Die Strommesszangenserie VC-500 vereint Robustheit und Funktionalität in einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis.
Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzen Weichgummischutz sehr robust. Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True RMS). Je nach Modell ist eine schnelle Balkenanzeige (Bargraph) sowie eine Max-Hold-Funktion zur Ermittlung von Motoranlaufströmen integriert. Alle Geräte verfügen über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich sind alle Geräte mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 600 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 600 V
Messbereich A/DC min.: 0.1 A
Messbereich A/DC max.: 80 A
Messbereich A/AC min.: 0.001 A
Messbereich A/AC max.: 80 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 40 M?
Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 40 nF
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 %
Messart: True RMS
Höhe: 70 mm
Breite: 215 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 600 V
Strommessung: AC/DC
Typ: VC-539
Anzeige (Counts): 4000
Länge (Tiefe): 37 mm
Kategorie: Stromzange
Produkt-Art: Stromzange
Öffnungsbereich für Stromzange: 12 mm
Hersteller-Nr.: VC-539
EAN: 4016138808766
Tiefe: 3,5 mm
Nettogewicht: 1,66 g
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Leiteranschlussquerschnitt, max.: 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, min.: 16 mm²

Weitere Suchbegriffe: voltcraft strommesszange, strommesszangen, strommesszangen 100ma, VOLTCRAFT, VC-539, voltkraft, kriechstrom, leckstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 107,28*
1 Tag
110
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 107,29*
€ 3,50*
ab € 98,48*
€ 122,09*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 152,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10982495
ab € 11,50*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,26*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4N
ab € 12,00*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4P
ab € 17,41*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 24,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-500
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.