Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108494-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-4N
EAN/GTIN:
     4016138688085
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20 m Schwarz,Rot VOLTCRAFT MS-4N

Sicherheits-Messleitungen MS-4N

CAT IV 600 V
Bis 10 A Messstrom
Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008

Silikon-Sicherheits-Messleitungen, ideal für den Multimetereinsatz. Für Messungen in der Kategorie II bis 1000 V können die Schutzkappen von den Messspitzen entfernt werden. Durch die zweifarbige Doppelisolierung können etwaige Schäden an den Messleitungen sofort erkannt werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Sicherheitsstecker abgewinkelt · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.20 m · Leitungs-Querschnitt: 0,82 mm² · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
2 hochflexible Silikon-Messleitungen mit Prüfspitzen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Silikon
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-4N
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Sicherheitsstecker abgewinkelt
Leitungs-Querschnitt:
0|ツ|82 mm²
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Prüfspitze, messkabel bananenstecker schwarz, 1000v federkontaktstift, messkabel bananenstecker, VOLTCRAFT, MS-4N, voltkraft, multimeter messleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,13*
€ 18,17*
Lager 102
885
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 18,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,54*
€ 36,46*
€ 3,50*
ab € 28,59*
€ 38,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.