Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-539 Stromzange CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323491-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-539
EAN/GTIN:
     4016138808766
Suchbegriffe:
Kriechstromzange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
VOLTCRAFT VC-539 Stromzange CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

AC/DC-Kriechstrom-Zangenmessgerät VC-539

Berührungsloser Spannungsprüfer

Die Strommesszangenserie VC-500 vereint Robustheit und Funktionalität in einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis.
Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzen Weichgummischutz sehr robust. Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True RMS). Je nach Modell ist eine schnelle Balkenanzeige (Bargraph) sowie eine Max-Hold-Funktion zur Ermittlung von Motoranlaufströmen integriert. Alle Geräte verfügen über Spannungs-, Frequenz-, Temperatur, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion mit automatischer Bereichswahl sowie über Diodentest und akustischem Durchgangsprüfer. Zusätzlich sind alle Geräte mit einer berührungslosen Spannungsprüfung (NCV) ausgestattet.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 80 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 A · Messbereich A/DC max.: 80 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 A · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 40 nF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 12 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 215 x 70 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-539
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 nF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
80 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
80 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Öffnungsbereich für Stromzange:
12 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: voltcraft strommesszange, strommesszangen, strommesszangen 100ma, VOLTCRAFT, VC-539, voltkraft, kriechstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 107,28*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 107,29*
€ 3,50*
ab € 98,48*
€ 122,09*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 152,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10982495
ab € 11,50*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,26*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4N
ab € 12,00*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4P
ab € 17,41*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 23,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-500
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.