Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20 m Schwarz, Rot VOLTCRAFT MS-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-108492-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MS-5
EAN/GTIN:
     4016138692341
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Sicherheits-Messleitungs-Set 1.20 m Schwarz,Rot VOLTCRAFT MS-5

Sicherheits-Messleitungs-Set MS-5

CAT III 1000 V
Bis 10 A Messstrom
Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008

Vielseitig einsetzbares PVC-Messleitungsset. Bestehend aus berührungssicheren 4-mm-Komponenten. Die beiliegenden Teile können universell zusammengesteckt werden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Prüfspitze · Durchmesser/Stecker-Typ: Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.20 m · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher,abgewinkelt · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
2 PVC-Messleitungen · 2 Edelstahl-Prüfspitzen · 2 Kroko-Klemmen (25 mm-Klemmöffnung und Feindrahtfläche).

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Prüfspitze
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher | abgewinkelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-5
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, messkabel bananenstecker schwarz, 1000v federkontaktstift, messkabel bananenstecker, VOLTCRAFT, MS-5, voltkraft, multimeter messleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,55*
€ 32,07*
Lager 102
822
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 32,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,11*
€ 61,94*
€ 3,50*
ab € 50,45*
€ 66,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.