| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y492641 Herst.-Nr.: 1978-L EAN/GTIN: 4005781197891 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb + schwarz + grau | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Nylon | Material (Handrücken): | Nylon | Größe: | 9 + L | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Leucht-Gelb + Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Montagehandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, FerdyF, Rope Water Rescue, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 40,15* | € 50,19* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,10* | € 55,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,31* | € 59,01* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,48* | € 67,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|