Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 512E ESD Seitenschneider 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y449382
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512E
EAN/GTIN:
     4003019074419
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Weller Erem™ Schneider sind stark, langlebig, scharf und bieten höchste Präzision. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität und für weltweite Anwendungen einschließlich Elektronikmontage und Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem Schneider für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die charakteristischen, leistungsstarken Schneider setzen mit Merkmalen wie der Weller Erem Magic-Feder™, die für über eine Million konstant präzise und genaue Bewegungen sorgt, dem selbstblockierenden Schraubsystem sowie der Öffnungsstopp-Technik den Industriestandard. Spüren Sie den Unterschied mit Weller Erem™ – die bewährte Wahl. Jedes Mal.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Gewicht:
65.40 g
Herst.-Teilenr.:
512E
Produkt-Art:
Seitenschneider
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.60 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
1.00 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.50 mm
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,61*
€ 76,60*
€ 4,80*
ab € 60,92*
€ 76,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 84,44*
Frei Haus
ab € 68,27*
€ 85,09*
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 91,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,07*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 60,05*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,86*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,96*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 61,02*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,19*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.