Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 115 mm, 65.4 g, Schneidkapazität (1.6/1/0.5 mm/–), 512E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 115 mm, 65.4 g, Schneidkapazität (1.6/1/0.5 mm/–), 512E
ESD Seitenschneider, 115 mm, 65.4 g, Schneidkapazität (1.6/1/0.5 mm/–), 512E
Artikel-Nr.:
     4502-03L0419
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512E
EAN/GTIN:
     4099891353889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf...Dies ist die Standard-Kopfform mit brüniertem Kopf...Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen...Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (hart):
0.5 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
1 mm
Schneidkapazität (weich):
1.6 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0654 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, elektronik seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,61*
€ 76,60*
€ 4,80*
ab € 60,92*
€ 76,61*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 84,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,27*
€ 85,09*
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 91,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,07*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 60,05*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,86*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,96*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 61,02*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,19*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 78,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.