Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden ADVANCEDSHEAR 18-10 Akku Grasschere, Strauchschere inkl. Akku, inkl. Lade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y209872
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600857000
EAN/GTIN:
     4059952558400
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
Die vielseitige kabellose AdvancedShear 18V-10 wurde für die Einhandbedienung konzipiert; ihre Messer eignen sich zum Formen und Pflegen oder Kantenschneiden und Trimmen. Dank ihres 18V POWER FOR ALL-Akkus bietet sie die stärkste Schnittleistung in ihrer Kategorie. Das patentierte Anti-Blockier-System und die Schweizer Doppelklingen garantieren eine beeindruckende Präzision und unterbrechungsfreies Schneiden ohne Verklemmen bei dicken Ästen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 85 Minuten macht diese Strauch- und Grasschere das Hinarbeiten auf einen perfekten Garten sogar noch bequemer.
Des Weiteren ist die AdvancedShear 18V-10 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der mitgelieferte Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.
Features:
Flexibles 18V-Gerät mit zwei Messern zum Formen und Trimmen
Beeindruckend präzise: Schweizer Doppelklingen
Einhandbedienung: ideal zum Formen und Trimmen von jungen Hecken, Sträuchern oder Gras
Durchschnittlich bis zu 85 Quadratmeter pro Akkuladung
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Lieferumfang:
AdvancedShear 18 · Akku · Ladegrät · Grasklinge · Strauchklinge.
Weitere Informationen:
Akku-Laufzeit (max.):
60 min
Gewicht:
1.4 kg
Akkuspannung:
18 V
Ladedauer:
1.4 h
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Schwertlänge:
200 mm
Akku-Kapazität (Details):
2 Ah
Schnitt-Stärke:
8 mm
Messer-Länge:
100 mm
Antriebsart:
Akku
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Produkt-Art:
Grasschere
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,81*
€ 130,48*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 108,88*
€ 135,50*
€ 4,90*
ab € 106,74*
€ 136,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 146,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 146,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800605
ab € 14,36*
Zubehör
Bosch
F016800604
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.