Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, 200-mm-Strauchschermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800604
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800604
EAN/GTIN:
     3165140996815
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, 200-mm-Strauchschermesser. Länger eine ausgezeichnete Leistung mit den Ersatzmessern zum Grastrimmen. 200-mm-Grasmesser: ideal zum Formen und Trimmen. Multi-Click-Wechselsystem für einen leichten und schnellen Messertausch. Ersatzmesser sorgen für den Erhalt der maximalen Leistung. Alle Messer mit diesen Anschluss sind mit der AdvancedShear 18V-10 kompatibel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
33 x 8 x 3 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
40 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
415 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
90 x 40 x 415 mm
Produktlinie:
OG DIY
Produktbeschreibung (kurz):
Länger eine ausgezeichnete Leistung mit den Ersatzmessern zum Grastrimmen
TOP-Produktmerkmale:
200-mm-Grasmesser: ideal zum Formen und Trimmen | Multi-Click-Wechselsystem für einen leichten und schnellen Messertausch | Ersatzmesser sorgen für den Erhalt der maximalen Leistung | Alle Messer mit diesen Anschluss sind mit der AdvancedShear 18V-10 kompatibel
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Grasschere
Titel:
Akku-Grasschere AdvancedShear 18V-10, 200-mm-Strauchschermesser
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
05.07.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.10.2021
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Strauchscherenmesser
Bruttogewicht:
0.418 kg
Nettogewicht:
0.36 kg
Volumen:
1.533 dm3
Abmessung Länge:
396 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Heckenscherenmesser, Messersatz Rasenschere, Rasenschere-Messersatz, akku-grasschere bosch, akku-grasschere, Strauchscheren-Set, Grasscheren-Set
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.