Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AdvancedShear 18V-10 Akku-Grasschere 10 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Bosch AdvancedShear 18V-10 Akku-Grasschere 10 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Bosch AdvancedShear 18V-10 Akku-Grasschere 10 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Bosch AdvancedShear 18V-10 Akku-Grasschere 10 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Bosch AdvancedShear 18V-10 Akku-Grasschere 10 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     4310-0600857000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600857000
EAN/GTIN:
     4059952558400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10. Kompakt und kraftvoll: vielseitige, leistungsstarke Strauch- und Grasschere. Flexibles 18V-Gerät mit zwei Messern zum Formen und Trimmen. Kraftvoll und trotzdem kompakt: 18V POWER FOR ALL-Akku und -Motor. Einhandbedienung: ideal zum Formen und Trimmen von jungen Hecken, Sträuchern oder Gras. Durchschnittlich bis zu 85 Quadratmeter pro Akkuladung. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Grasmesser, 100 mm (F 016 800 605). Strauchmesser, 200 mm (F 016 800 604). Ladegerät AL 1810 CV. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF001985:
2
EF008543:
8
EF008544:
100
EF002826:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkuladezeit:
2 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Leerlauf-Laufzeit:
bis zu 85 min
Messerlänge:
20 cm
Messerbreite:
100 mm
Messerabstand:
8 mm
Schnittfläche pro Akkuladung, max.:
85 m²
3.6 Volt:
nein
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
„Anti-Blockier-System“:
ja
SDS-System:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Teleskopgriff:
nein
Strauch- und Grasscheren-Set:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
462 x 105 x 163 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
357 x 195 x 119 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und kraftvoll: vielseitige, leistungsstarke Strauch- und Grasschere
TOP-Produktmerkmale:
Flexibles 18V-Gerät mit zwei Messern zum Formen und Trimmen | Kraftvoll und trotzdem kompakt: 18V POWER FOR ALL-Akku und -Motor | Einhandbedienung: ideal zum Formen und Trimmen von jungen Hecken, Sträuchern oder Gras | Durchschnittlich bis zu 85 Quadratmeter pro Akkuladung | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Grasschere
Titel:
Akku-Grasschere AdvancedShear 18V-10
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Grasmesser, 100 mm (F 016 800 605) | Strauchmesser, 200 mm (F 016 800 604) | Ladegerät AL 1810 CV | Kartonschachtel
SOL Date:
21.06.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
21.09.2021
Bruttogewicht:
2,46 kg
Nettogewicht:
2,45 kg
Volumen:
8,284 dm3
Abmessung Länge:
357 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 104,68*
€ 131,06*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 109,34*
€ 136,10*
€ 4,90*
ab € 106,94*
€ 136,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 141,62*
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 147,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800605
ab € 14,32*
Zubehör
Bosch
F016800604
ab € 16,74*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.