Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1675892
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600857000
EAN/GTIN:
     4059952558400
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Akku-Heckenschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0600857000, Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10, Kompakt und kraftvoll: vielseitige, leistungsstarke Strauch- und Grasschere, Flexibles 18V-Gerät mit zwei Messern zum Formen und Trimmen, Kraftvoll und trotzdem kompakt: 18V POWER FOR ALL-Akku und -Motor, Einhandbedienung: ideal zum Formen und Trimmen von jungen Hecken, Sträuchern oder Gras, Durchschnittlich bis zu 85 Quadratmeter pro Akkuladung, Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Grasmesser, 100 mm (F 016 800 605), Strauchmesser, 200 mm (F 016 800 604), Ladegerät AL 1810 CV, Kartonschachtel, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2450 GRAMM
„Anti-Blockier-System“:
ja
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
2 h
Akkuspannung:
18.0 V
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Ladezustandsanzeige:
ja
Leerlauf-Laufzeit:
bis zu 85 min
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Messerabstand:
8 mm
Messerbreite:
100 mm
Messerlänge:
200 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
SDS-System:
ja
Strauch- und Grasscheren-Set:
ja
Teleskopgriff:
nein
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Usage level:
Advanced
Volumen:
8,284 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
462 x 105 x 163 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 104,81*
€ 130,48*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 108,88*
€ 135,50*
€ 4,90*
ab € 106,74*
€ 136,05*
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 146,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 146,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800605
ab € 14,36*
Zubehör
Bosch
F016800604
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.