Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 Wood Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X921012
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75632
EAN/GTIN:
     4211125756321
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Outdoor-Feeling im Badezimmer - mit der stylischen Glaswaage in Holzoptik ist dies jederzeit möglich.
Features:
Mit weiß hinterleuchtetem Display
Fotomotivdruck in Schieferoptik
Große LCD-Anzeige mit weißer Beleuchtung
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Zifferngröße: 40 mm
Lieferumfang:
Waage + Knopfzellen + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Wägebereich (max.):
150 kg
Genauigkeit:
100 g
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg + lb + st
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Beurer, GS 203 Wood, Körperwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 25,32*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 25,34*
€ 5,46*
ab € 19,08*
€ 26,50*
€ 3,90*
ab € 21,75*
€ 29,71*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.