Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 Wood Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613494-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75632
EAN/GTIN:
     4211125756321
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 203 Wood Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg

Beurer GS 203 Wood Glaswaage

Mit weiß hinterleuchtetem Display
Fotomotivdruck in Schieferoptik
Große LCD-Anzeige mit weißer Beleuchtung
Einschalttechnik: Quick Start
Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige
Zifferngröße: 40 mm

Outdoor-Feeling im Badezimmer - mit der stylischen Glaswaage in Holzoptik ist dies jederzeit möglich.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Waage,Knopfzellen,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Beurer, 75632, GS 203 Wood, Körperwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 25,28*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 25,29*
€ 5,46*
ab € 22,22*
€ 26,48*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 30,10*
€ 3,50*
ab € 34,28*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.