Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7255745
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.32
EAN/GTIN:
     4211125756321
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 203 Wood - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Gesundheitsüberwachung, persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie x 2
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.9 cm
Energieversorgung
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Überlastung
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Plattform Material
Temperglas
Sofortiges An
Ja
Plattform Größe
30x30cm
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.